ヒメジグローブ
ヒメジグローブの 革手袋
ヒメジグローブの 牛革手袋
ヒメジグローブの 牛表革
クレスト甲メリハイグレード
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
75559409
品番
#200
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
牛本革の手袋になります。
通気性抜群!
サイズ
LL
材質
手のひら:牛本革ハイグレード 手の甲:綿
色
ホワイト
加工
甲メリ
機能
通気性
アテ有無
アテ無し
入数(双)
1
厚さ(mm)
0.7〜0.8