ヒメジグローブ
ヒメジグローブの 革手袋
ヒメジグローブの 牛革手袋
ヒメジグローブの 牛表革
クレストスタンダード
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
75559488
品番
#108
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
牛本革の手袋になります。
ホワイトカラーで使いやすい。
サイズ
L
材質
牛本革
色
ホワイト
アテ有無
アテ無し
入数(双)
1
厚さ(mm)
0.7〜0.8