ヒメジグローブ
ヒメジグローブの 革手袋
ヒメジグローブの 牛革手袋
ヒメジグローブの 牛表革
クレスト甲メリスタンダード
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
75559506
品番
#204
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
牛本革の手袋になります。
手の甲が綿仕様で通気性抜群です。
サイズ
S
材質
牛本革
色
ホワイト
加工
甲メリ
機能
通気性
アテ有無
アテ無し
入数(双)
1
厚さ(mm)
0.7〜0.8