ヒメジグローブ
ヒメジグローブの 革手袋
ヒメジグローブの 牛革手袋
ヒメジグローブの 牛表革
甲メリマジックテープ式
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
75559549
品番
#704
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
牛本革の手袋になります。
手の甲が綿仕様で通気性抜群です。
マジックベルトで手首を固定できます。
サイズ
フリー
材質
手の平:牛本革 手の甲:綿
色
ホワイト
加工
甲メリ
機能
通気性
袖口仕様
マジックタイプ
アテ有無
アテ無し
入数(双)
1
厚さ(mm)
0.7〜0.8