ヒメジグローブ
ヒメジグローブの 革手袋
ヒメジグローブの 豚革手袋
クレスト甲メリ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
75559603
品番
#634
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
ソフトな装着感が細かい作業に最適。
摩耗に強く経済的です。
サイズ
M
材質
手のひら:豚本革 手の甲:ポリエステル
色
ホワイト
加工
甲メリ
機能
耐摩耗性
入数(双)
1
厚さ(mm)
0.7〜0.8