ヒメジグローブ
ヒメジグローブの 革手袋
ヒメジグローブの 牛革手袋
ヒメジグローブの 牛床革
背縫いハイグレードグローブ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
75559664
品番
#1000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
牛床革手袋です。
厚みがあり耐久性に優れハードな作業に最適です。
サイズ
フリー
材質
牛床革ハイグレード
色
ライトグレー
加工
背縫い
機能
耐久性
アテ有無
アテ付き
入数(双)
1
厚さ(mm)
1.3〜1.4