ヒメジグローブ
ヒメジグローブの 革手袋
ヒメジグローブの 牛革手袋
ヒメジグローブの 牛床革
背縫い牛床革グローブ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
75559689
品番
#1034
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,033
販売価格(税別)
¥
939
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
牛床革を使用した手袋、手の平の補強部分は牛本革になります。
厚みがあり耐久性に優れハードな作業に最適です。
サイズ
フリー
材質
牛床革(補強部分牛本革)
色
ライトグレー
加工
背縫い
機能
耐久性
アテ有無
アテ付き
入数(双)
1
厚さ(mm)
1.3〜1.4