ヒメジグローブ
ヒメジグローブの 革手袋
ヒメジグローブの 牛革手袋
ヒメジグローブの 牛床革
床甲メリ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
75559698
品番
#1064
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
バスケットに入れる
牛床革を使用した手袋、手の甲の部分が綿で通気性抜群。
厚みがあり耐久性に優れハードな作業に最適です。
サイズ
フリー
材質
牛床革 手の甲:綿
色
ライトグレー
加工
甲メリ
機能
耐久性、通気性
袖口仕様
ジャージ付き
アテ有無
アテ無し
入数(双)
1
厚さ(mm)
1.3〜1.4