ヒメジグローブ
ヒメジグローブの 革手袋
ヒメジグローブの 牛革手袋
ヒメジグローブの 牛床革
甲メリマジックテープ式
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
75559707
品番
#1110
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥956
販売価格(税別)
¥
869
バスケットに入れる
手首をマジックテープでしっかり固定。
フリーサイズとなっています。
厚みがあり耐久性に優れハードな作業に最適です。
サイズ
フリー
材質
牛床革 補強部分:牛本革 手の甲: ポリエステル
色
ブルー
加工
甲メリ
機能
耐久性
袖口仕様
マジックタイプ
アテ有無
アテ付き
入数(双)
1
厚さ(mm)
1.3〜1.4