ヒメジグローブ
ヒメジグローブの 革手袋
ヒメジグローブの 溶接用手袋
溶接用3本指スタンダード
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
75559734
品番
#1504
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
溶接時の熱や火花から体を保護する。
3本指の溶接用手袋になります。
サイズ
フリー
全長(cm)
約34
材質
牛床革
色
ライトグレー
機能
耐熱
アテ有無
アテ無し
入数(双)
1
厚さ(mm)
1.5〜1.6