溶接用5本指コンビ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード75559759 品番#1534
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

溶接時の熱や火花から体を保護する。
5本指の溶接用手袋になります。

サイズフリー 全長(cm)約34 材質手袋本体:牛本革 袖部分:牛床革 イエロー 機能耐熱 アテ有無アテ無し 入数(双)1 厚さ(mm)1.1〜1.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする