ヒメジグローブ
ヒメジグローブの 軍手
ヒメジグローブの すべり止め軍手
ピタ・グリップ
(1件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
75559813
品番
C-371
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
通気性抜群。
サイズ
L〜LL
材質
手袋本体:ナイロン 手のひら:天然ゴム滑り止め加工付き
色
OD(国防色)
機能
通気性
入数(双)
1
用途
物資の輸送に最適