ヒメジグローブ
ヒメジグローブの 革手袋
ヒメジグローブの 牛革手袋
ヒメジグローブの 牛表革
クレスト甲メリ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
75559838
品番
#400
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
ケブラー糸で構成されており、ポリアリレート系の高強力繊維で、高強力・低吸水、優れた耐磨耗性などの特徴がありとても強い糸です。
上質で耐久性に優れ引き裂きにも強靭な強さを発揮します。
サイズ
L
材質
手のひら:牛本革ハイグレード 手の甲:綿(ケブラーミシン糸で縫製)
色
ホワイト
加工
甲メリ
機能
耐久性
アテ有無
アテ無し
入数(双)
1
厚さ(mm)
0.7〜0.8