ヒメジグローブ
ヒメジグローブの 革手袋
ヒメジグローブの 牛革手袋
ヒメジグローブの 牛床革
革軍手
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
75559874
品番
#1054
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥901
販売価格(税別)
¥
819
バスケットに入れる
厚みがあり耐久性に優れハードな作業に最適です。
標準的な革軍手になります。
サイズ
フリー
材質
牛床革(手の甲:綿)
色
ライトグレー
機能
耐久性
アテ有無
アテ付き
入数(双)
1
厚さ(mm)
1.3〜1.4