C-232 インナーグローブ ヒメジグローブ 75559996 C-232 インナーグローブ ヒメジグローブ 75559996

インナーグローブ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード75559996 品番C-232
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥703
販売価格(税別)
639
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

吸い付くようなフィット感。

OD(国防色) サイズフリー 入数(双)1 材質ナイロン/スパンテックス 用途防寒手袋、革手袋、軍手の中にはめる手袋

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-03-01
用途:
インナーに
その他業種

ヒメジグローブ防寒手袋アウターのインナー用に購入。

袋から出した時はアレ小さい?だったけど伸びてジャストフィットしました。

対象商品:
75559996
2023-01-18
用途:
スキー
自動車・二輪車・自転車関連業

スキーのインナー手袋として購入。
これと、防寒テムレスを装着。
蒸れや寒くも無くていいです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする