ヒメジグローブ
ヒメジグローブの 背抜き手袋
ヒメジグローブの ポリウレタン 背抜き手袋
ビタ・フィット
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
75560039
品番
C-370
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
ポリウレタンで滑り止め加工付き
サイズ
L
材質
ナイロン、ポリウレタン
色
OD(国防色)
材質(すべり止め)
ポリウレタン
入数(双)
1
用途
軽作業用