コクヨ
コクヨの ノート・メモ
コクヨの ノート
コクヨの 綴じノート
キャンパスノート(ドット入り罫線カラー表紙)3色パックA罫 A4
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(3冊)
注文コード
75560635
品番
ノ-203CATNX3
参考基準価格(税別)
¥1,020
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
¥
639
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
「美しく書く」をサポートするドット入り罫線タイプ。教科や用途ごとに色分けして使えるカラー表紙3色パックです。B5サイズのプリントがそのまま貼れる、A4サイズのノートです。
サイズ
A4
罫幅(mm)
7
罫線
ドット入り罫線
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
210×11×297
質量(g)
583
罫
A罫