SMART[洗剤・除去剤]
SMART[洗剤・除去剤]の 洗剤
SMART[洗剤・除去剤]の 風呂用洗剤
SMART[洗剤・除去剤]の 浴槽洗剤
スマート石鹸カス除去剤
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(18kg)
注文コード
75561518
品番
-
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
お風呂場のヌメリ、石鹸カスを簡単除去。
有機酸+天然由来成分で安全、安心。
日常清掃で使えば除菌効果でカビ対策にも。
商品タイプ
業務用
液性
酸性
希釈倍率
原液〜50倍
主成分
有機酸、界面活性剤、銅イオン、香料
用途
お風呂場のヌメリ、石鹸カス汚れの清掃
繰り返し・詰め替え
対応