吸水性土のうウォーターバスター

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(7枚) 材質不織布袋:ポリエステル、不織布袋内容物:高分子吸水材・吸水紙 注文コード75561728 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は材質・内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

簡易止水用の水のうです。
水(淡水)に浸すと、約90秒で高さ約14cm、重さ約10kgの水のうが出来上がる為、土木工事・災害時等で役立ちます。
土・土を詰める時間・労力等がないといった状況でも素早い浸水対策が可能です。
※消費期限:2028年6月

寸法(mm)525×340×2.5(吸水前)、約520×320×140(吸水後) 材質不織布袋:ポリエステル、不織布袋内容物:高分子吸水材・吸水紙 質量(g)100(吸水前)、10000(吸水後) 用途土木工事・災害時等
注意
※不織布袋内の吸水材が漏れ出た場合、滑って転倒する可能性があります。
※吸水材が目に入った場合は十分に洗浄してください。
※吸水材を誤って吸入したり、飲み込んだりすると消化管につまる可能性があります。吸入したり、飲み込んだ場合は、この説明書をご持参の上、直ちに医師の診察を受けてください。
※吸水材が皮膚に付着すると発疹につながる可能性があります。症状が出た場合は、この説明書をご持参の上、直ちに医師の診察を受けてください。
※完全に止水できる製品ではありません。
※本来の用途以外では使用しないでください。
※不織布袋は切らずに使用してください。
※使用後の再利用はできません。
※水道水や河川水などの淡水を使用してください。( 海水など塩分濃度の高い水を使用すると膨らみません。水質等によっては十分に膨らまない可能性があります。)
※製品への杭打ちや、踏み付けたり、投げ付けたり、乱暴に扱うと吸水材が漏れ出す可能性があります。
※使用後、アスファルト等の上に放置すると、周囲の状況によってはアスファルト等の表面剥離を起こす可能性があります。
※製品を廃棄するまでは、この説明書を捨てずに保管してください。
※日の当たらない乾燥した涼しい場所に保管してください。
※火気のある場所、幼児や子供の手の届く場所には保管しないでください。
※包装ポリ袋を未開封のまま保管し、開封後はお早めにご使用ください。吸湿や紫外線により機能低下する可能性があります。
※自治体の廃棄物処理ルールに従い廃棄してください。
※使用済みの製品を家庭一般ごみとして処分する場合、天日干しで十分脱水を行い乾燥させてください。
※乾燥しにくい場合は、袋を切り開き、塩化カルシウム( 融雪剤等) を吸水材に混ぜると脱水・分離し処理が早くなります。
※塩化カルシウムはホームセンターや金物店で購入できます。(凍結防止剤等に使われています)
※塩化カルシウムを混ぜた場合、吸水した水が分離されます。吸水材や分離した水を受ける容器は十分に大きなものをご用意ください。
※大量に廃棄処分する場合、都道府県知事の許可を受けた産業廃棄物処理業者に処分を委託してください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

土のうの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/645/
2023-03-20

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする