3/22より値下げ!現場を応援

 

SD790-00LX-MB 眼鏡型フェイスシールド シールドのみ CONDOR(山崎産業) 75563164 SD790-00LX-MB 眼鏡型フェイスシールド シールドのみ CONDOR(山崎産業) 75563164 SD790-00LX-MB 眼鏡型フェイスシールド シールドのみ CONDOR(山崎産業) 75563164

眼鏡型フェイスシールド シールドのみ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(20枚) 注文コード75563164 品番SD790-00LX-MB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別) 値下げ
3,998

顔幅を選ばずにメガネの上からも装着可能。
取り換え自在のフェイスフレーム&シールド。

材質(シールド)PET(曇り止め加工) 機能メガネ併用可 材質(面体)PET(曇り止め加工) 形状防災面 用途微小な粉塵や水滴などの飛沫が目にかかることをできるだけ防ぐ 仕様メガネ併用可 アズワン品番64-6517-37
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※眼鏡型フェイスシールド フレーム(SD790-00LX-MB)と合わせてご使用ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥600 / 税込 ¥660
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シールド(防災面)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする