CONDOR(山崎産業)
CONDOR(山崎産業)の オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル
CONDOR(山崎産業)の スプレーボトル
スプレー容器
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
75563234
品番
FU802-000X-MB-R
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
噴射角度が切り替えられ、残量確認がしやすい目盛付。
スプレーON/OFFや噴射角度の切り替えが可能。
容量(mL)
500
色
レッド
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約97×55×220
質量(g)
70
材質
スプレー本体:PP、容器:PE
用途
水・希釈洗剤・消毒液などの噴霧(清掃/消毒/除菌/園芸など)
アズワン品番
65-1920-53
危険物の類別
非危険物