CONDOR(山崎産業)
CONDOR(山崎産業)の ガラス・樹脂・金属容器
CONDOR(山崎産業)の ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ
CONDOR(山崎産業)の ポリタンク/扁平缶
4L容器
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(4本)
注文コード
75563259
品番
FU824-000X-MB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
耐薬品性に優れた持ち運びに便利な取っ手付き容器。
小分けに便利な注ぎ口キャップ付。
容量(L)
4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
200×130×260
質量(g)
約150
材質
容器:PE、キャップ:PP
用途
洗剤、消毒液などの液体の詰替、保管
アズワン品番
65-1920-55
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300