画像準備中

ミクロミストフィルター

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード75563846 品番HMF-15G1
参考基準価格(税別)¥145,000 販売価格(税込) ¥86,878
販売価格(税別)
78,980

空気圧縮機用エアフィルターです。
1〜3ミクロン以上の固形物を除去します。
(入口油分濃度3Wt ppm)
本フィルターの前段には必ずエアドライヤーを設置ください。
処理空気量を従来比12.5%アップ。
最高使用圧力1.57MPa。
HAF・HMFオートドレントラップ内蔵。
アルミ鋳物製。
【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について
サービスの概要はこちらからご確認ください。
サービスに関する問合せはこちらのフォームから。

処理空気量(m3/min)2.7 使用流体圧縮空気 配管接続口径Rc1 出口油分濃度(wt ppm)0.01 質量(kg)2.1 面間距離L(mm)130 全長(mm)364 最高使用圧力1.57MPa
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※本フィルターの前段には必ずエアードライヤーを設置してください。
※処理空気量は、圧縮機の吸込状態に換算した値です。(大気圧、32℃、75%)
※入口油分濃度 3wtppm。
※入口油分濃度 3wtppm。ISO8573-2「油分試験方法」によります。
※入口油分濃度 0.01wtppm。ISO8573-2「油分試験方法」によります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

圧縮減容機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/659/
2022-09-15

「コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする