画像準備中

冷凍式エアドライヤー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード75563855 品番HDR-15AG1
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は489,800円となります。
参考基準価格(税別)¥788,000 販売価格(税込) ¥472,780
販売価格(税別)
429,800

空気圧縮機用エアドライヤーです。
従来機のHDR-15AX2をモデルチェンジ。
処理空気流量をアップし、Gseries の吐出し空気量に対応。
HDR-15AX2比で約20%アップ(2.5m3/min→3.0m3/min)
高周囲温度対応(45℃標準対応、50℃まで運転可能)
熱交換器に低圧損オールステンレス製プレート式熱交換器を採用。
圧力損失によるエネルギーロスを最小化すると共に耐腐食性も向上。
【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について
サービスの概要はこちらからご確認ください。
サービスに関する問合せはこちらのフォームから。

電源(V)三相200/200・220(50/60Hz) 処理空気量(m3/min)(50/60Hz)3.0/3.4 適合コンプレッサ出力(kW)15 使用圧力範囲(MPa)0.3〜1.0 周囲温度(℃)2〜45 温度(℃)10以下(出口空気の圧力下露点)、80(最高圧縮空気入口) 公称出力(kW)1.2(冷凍機) 配管口径Rc1 付属品オートドレントラップ、ドレンバルブ
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※処理空気量は周囲温度30℃、入口空気温度45℃、入口空気圧力0.7MPa、圧力下露点10℃における値です。
※エアードライヤーの初期圧力損失は0.01MPa以下です。
※電気用品取締法は適用外です。
※腐食性ガスが発生する場所でのご使用は別途ご相談ください。
※使用圧力範囲を下回る運転圧力で使用する場合には、ドライヤー露点が大幅に悪化します。
※外形寸法は突起物を除く寸法です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアドライヤーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/534/
2022-07-26

「圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする