CKD
CKDの 駆動制御機器・スピードコントローラ
CKDの 空圧用サイレンサ
サイレンサ SLシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(2個)
注文コード
75564074
品番
SL-M5
参考基準価格(税別)
¥810
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
接続口径
M5
材質(本体)
ポリアミド樹脂(難燃性樹脂)
有効断面積(mm
2
)
5
ねじの種類
M
接続方式
M
消音効果(dB)
20以上