※使用例

SAFC-3232*4 アメリカンフェンス 連結金具 溶融亜鉛メッキ YAMAZEN(山善) 75564817 SAFC-3232*4 アメリカンフェンス 連結金具 溶融亜鉛メッキ YAMAZEN(山善) 75564817 SAFC-3232*4 アメリカンフェンス 連結金具 溶融亜鉛メッキ YAMAZEN(山善) 75564817 SAFC-3232*4 アメリカンフェンス 連結金具 溶融亜鉛メッキ YAMAZEN(山善) 75564817

アメリカンフェンス 連結金具 溶融亜鉛メッキ

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1セット(4個) 注文コード 75564817 品番 SAFC-3232*4
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月18日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

フェンスとフェンスの連結、フェンスと単管パイプ、フェンスと自立スタンドを連結する際に使用する連結金具。
同シリーズ別売の「アメリカンフェンス」「単管パイプ」「連結金具」「ドアヒンジ」「ドアロック」を組み合わせて、さまざまなシーンに合わせて作りこむことができます。
溶融亜鉛メッキ仕上げなので長持ち。
(※溶融亜鉛メッキとは亜鉛と鉄から形成される合金層によって亜鉛と鉄が強く金属結合することによって、長い年月を経過しても、メッキが剥がれることがすくない優れたメッキ方法です。)
『溶融亜鉛メッキの効果』
1防食効果(サビにくい)、2優れた耐食性、3剥離しにくい

寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)10×3.5×4 質量(kg)0.25 材質/仕上金属(スチール)/溶融亜鉛メッキ仕上 直径(Φmm)32(固定できる支柱) 板厚(mm)3.5 シルバー 用途ベランダ、テラス、お庭などのDIYやリノベーションに
注意
※安定して連結固定する場合は2個以上の金具が必要になります。
※必ず作業用手袋を着用して取り付けや設置してください。製造工程上、鋭利な箇所がありますので指を滑らせたりするとケガをする恐れがあります。
※傷や凹み・メッキの剥離などがある場合がございます。
※高い所に設置、取り外しをする場合は十分気をつけてください。
※取り付けは、ボルト類の緩みがないかどうかしっかり確認してください。
※お子様やペットがいる場合は、細心の注意を払ってご使用ください。
※錆が発生した場合はサンドペーパー等で錆を落とし、防錆剤入り塗料をお求めの上、定期的にメンテナンスを実施してください。
※本製品は山善製のアメリカンフェンスパネルにのみ適合いたします。
※他社製品には適合いたしませんのでご注意ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-08
用途:
アメリカンフェンスに

アメリカンフェンスの組み立て用に。インパクトで組み立てたかったので蝶ナットではなく普通のナットの山善製を購入。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塀・フェンスまわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする