32-50 ABAホースバンド オリジナル 12mm SUS304 (DIN) ABA 75564984 32-50 ABAホースバンド オリジナル 12mm SUS304 (DIN) ABA 75564984 32-50 ABAホースバンド オリジナル 12mm SUS304 (DIN) ABA 75564984

ABAホースバンド オリジナル 12mm SUS304 (DIN)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75564984 品番 32-50
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

継ぎ目の無い一個のパイプからプレスして造られた特殊加工ハウジングにより、高い締め付け力を可能にしています。
角ネジの採用により確実に噛み合い、振動による緩みを最小限に押さえることが出来ます。
バンド内側にネジ溝のないフラット形状ですので、ホースを傷めず均一な締め付けを可能にしています。
バンドエッジにRが付いているため、接面部には伸び方向に力が働き、損傷を防ぐことが出来ます。
ABA Original クランプは、堅牢なワンピースプレスハウジングを特徴としています。
またバンドエッジは巻き上げられ、ホースが保護されるようバンド下部は滑らかになっています。
ABA Originalは、優れた締付け力と高破壊トルクを特徴とする使いやすいクランプです。

締付範囲(Φmm)32〜51 バンド幅(mm)12 材質SUS304(ステンレス) 厚さ(mm)0.8 推奨締付トルク(N・m)5〜6 用途燃料、オイル、バキューム、ラジエター・ホース等、各種ホースの固定に RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホースバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする