※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

丸形LED/昼光色(6500K)/Ra83 グロー専用

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 75565115 品番 ECL-FCL32YD
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

グロースターター式器具専用 工事不要丸形LEDランプ。
工事不要!いつものように取替えるだけ!
※グロースターターは取り外してご使用ください。
ラピッド、インバーター安定器の場合は配線工事を行うことで使用できます。

タイプ32形 消費電力(W)12 全光束(Lm)1800 発光効率(Lm/W)150 用途リビングや和室、廊下、マンション共用部の蛍光灯置き換えに 点灯形グロースタータ形 色温度(K)6500 光源色昼光色 RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類LED
関連資料:直結配線図(0.82MB) 取扱説明書:取扱説明書(0.22MB)
注意
※配線替えは電気工事有資格者にご依頼ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-23
用途:
天井時計に使用
運輸・通信業

全体に照明が光るタイプではないので、残念ながら反対側の時計は少し暗い。
残念な点はそこだけで、取り付けは非常に簡単である。

対象商品:
75565106
2022-06-28
用途:
自宅で使用
福本建築設計事務所 様 (建設業・工事業)

パッとツイて従来の蛍光灯とそん色ないわ!追加で買います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする