OSG(オーエスジー)
インサートねじ用 非鉄用ニューロールタップ ロングシャンク HL-LT-B-NRT
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
呼び寸法
M6
M3
M4
M5
M6
M8
M10
M12
ねじ径
M6
M3
M4
M5
M6
M8
M10
M12
ピッチ(mm)
1
0.5
0.7
0.8
1
1.25
1.5
1.75
全長L(mm)
150
100
150
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
75565506
品番
HL-LT-B-NRT B H RH4 M6×1×150
参考基準価格(税別)
¥8,330
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
呼び寸法
M6
ねじ径
M6
ピッチ(mm)
1
ねじの種類
M
材質
ハイス(高速度鋼)HSS
全長L(mm)
150
関連資料:
技術情報はこちら(75MB)