OSG(オーエスジー)
溝なしタップ アルミ用 高速シンクロ HS-AL-NRT
商品レビューを投稿する
取扱い終了
呼び寸法
M1×0.25
M2×0.4
M2.6×0.45
M3×0.5
M4×0.7
M5×0.8
M6×1
ねじ径
M1
M2
M2.6
M3
M4
M5
M6
全20種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
75565542
品番
HS-AL-NRT B HSE STD M1×0.25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥3,730
アルミ、アルミニウム合金を塑性変形により切りくずを出さずに、高精度のめねじ加工を行います。
用途
アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:◎
材質
高バナジウムハイス(HSSE)
シャンク精度
h7
ねじの種類
M
呼び寸法
M1×0.25
ねじ径
M1
ピッチ(mm)
0.25
食付
2P
精度表記
STD
精度
RH4
全長(mm)
30
ねじ長さ(mm)
6
首下長(mm)
-
シャンク径(mm)
3
形状
突出しセンタ無
関連資料:
技術情報はこちら(75MB)
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
75565542
HS-AL-NRT B HSE STD M1×0.25
09031145
US-AL-NRT B STD M1×0.25
溝なしタップ ウルトラシンクロ US-AL-NRT
OSG(オーエスジー)
1本
¥
3,998
税込
¥
4,398
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)