B-NRT B H STD+1 M2×0.25 溝なしタップ 非鉄合金用 B-NRT OSG(オーエスジー) 75566093

溝なしタップ 非鉄合金用 B-NRT

(3件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
呼び寸法M2×0.25
M2×0.25
M1×0.25
M1.1×0.25
M1.2×0.25
M1.4×0.3
M1.6×0.35
M1.7×0.35
M1.8×0.35
M2×0.4
M2.2×0.45
M2.3×0.4
M2.5×0.45
M2.6×0.45
M3×0.5
M3.5×0.6
M4×0.7
M5×0.8
M6×1
M7×1
M8×1.25
M8×1
M10×1.5
M10×1.25
M10×1
M12×1.75
M12×1.5
M12×1.25
M12×1
ねじ径M2
M2
M1
M1.1
M1.2
M1.4
M1.6
M1.7
M1.8
M2.2
M2.3
M2.5
M2.6
M3
M3.5
M4
M5
M6
M7
M8
M10
M12
ピッチ(mm)0.25
精度表記STD+1
内容量1本注文コード75566093品番B-NRT B H STD+1 M2×0.25
参考基準価格(税別)¥3,590販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

アルミニウム、マグネシウム、亜鉛、銅およびその合金などの非鉄合金に適しています。

用途
銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○
材質ハイス(高速度鋼)HSS表面処理窒化処理ねじの種類M呼び寸法M2×0.25ねじ径M2ピッチ(mm)0.25食付2P精度表記STD+1精度RH5全長(mm)40ねじ長さ(mm)12首下長(mm)-シャンク径(mm)3形状突出しセンタ無
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06620171
2023-11-03
用途: M5を購入。EIAラックのマウントネジ修正
ZOOtec

古いEIAラックなどを扱わなくてはならないことが多いです。溝付きタップだと数回タップを繰り返すと馬鹿ネジになる可能性が多い。

対象商品 : 08144525
2023-10-19
用途: 部品のねじ切り
製造業

初めて使ったが、切れ味も良くきれいにネジが切れたと思う。

対象商品 : 08144516
2019-12-20
用途: ラジコンの組み立て用

ラジコンの組み立てに使用
最近のレーシングマシンはカーボン混入樹脂が多用されており、ほとんどの穴が止まり穴で、通り穴用のタップでは組み立てに大変苦慮します。
タミヤからタップは販売されていますが、高いのでこちらを購入。
早速使用しましたが、スイスイと作業できて大変助かりました。
次回はミニ4駆用に2mmも買おうと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする