エレコム
エレコムの 液晶モニター・液晶ディスプレイ
エレコムの モニターアーム
モニターアーム 補強プレート クランプ式 グロメット式対応 滑り止めシート付 デスク保護 ディスプレイ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75570076
品番
DPA-RP01BK
参考基準価格(税別)
¥2,790
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
補強プレートを挟んでディスプレイアームを天板に固定することで設置面が広くなり、ディスプレイアームの重みや固定による締め付ける力を分散させ歪みやたわみを軽減するディスプレイアーム補強プレートです。
質量(g)
約689
色
ブラック
セット内容
大プレート×1、小プレート×1、天板保護シート(大)×1、天板保護シート(小)×1
材質
スチール、EVA
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(大プレート)約190×153.5×15、(小プレート)約120×70×2.5