エレコム
エレコムの PCパーツ
エレコムの 内蔵型SSD
SSD 内蔵 M.2 2280 PCIe Gen4.0 x4 【 PS5 PlayStation5 】専用 ヒートシンク付き 放熱 NVMe 1.4
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75570146
品番
ESD-IPS0500G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥26,740
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
PlayStation(R) 5に最適な専用設計のヒートシンク付きで、快適にゲームを楽しめるPCI Express Gen4.0x4インターフェイスのM.2 SSDです。
質量(g)
約32
保証期間
1年
容量(GB)
500
仕様
●フォームファクター:M.2(2280)●インターフェース:PCIe Gen 4.0 x4, NVMe 1.4●対応ゲーム機:PlayStation(R) 5●データ転送速度:PC使用時:読み出し:7200MB/s,書き込み:2500MB/s,PS5使用時:読み出し:6100MB/s●外形寸法:幅24.6mm×奥行82.4mm×高さ11.2mm※ヒートシンクは取り外しをせずにご使用ください。●付属品:PS5取付用ドライバー
アズワン品番
65-2328-02