エレコム
エレコムの デスク・テーブル
エレコムの デスク周辺用品
エレコムの モニター机上台
パソコン台 モニタースタンド ディスプレイ 【〜27インチ】 キーボード収納(29.5cmまで) 簡単組立 工具不要 省スペース
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75570198
品番
PCA-DPSW3812TK
参考基準価格(税別)
¥3,740
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
液晶ディスプレイの高さを12cm上げ、目線を上げることでPC作業時の姿勢を改善することができる木製のディスプレイ台です。横幅38cmの省スペースタイプです。
色
チーク調
材質
パーチクルボード、スチール
質量(kg)
約1.15
耐荷重(kg)
10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約380×260×120
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
【ディスプレイスタンド下部】約295×260×108
対応インチサイズ
〜27インチディスプレイ