エレコム
エレコムの スマホ/タブレット関連アクセサリ
エレコムの カバー・ケース・ポーチ
エレコムの スマホケース
あんしんスマホ KY-51B ケース カバー レザー 手帳 耐衝撃 薄型 超軽量 マグネット フラップ 花柄
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75570313
品番
PM-K211PLFUJPND
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
本体の薄さ、軽さを損ねない薄型・超軽量なウルトラスリムタイプのあんしんスマホ(KY-51B)用ソフトレザーケース(手帳型)です。
対応機種
あんしんスマホ(KY-51B)
色
ピンク
材質
ケース本体:合成皮革、TPU(熱可塑性ポリウレタン)
セット内容
ケース本体×1