スマホスタンド アームスタンド フレキシブルアーム 角度調節可 高さ調節可 耐荷重250g

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75570347 品番 PWDSLARM80BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

お好みの場所にクランプでしっかり固定ができ、フレキシブルアームで自由に角度調節ができる、スマートフォン用ロングアームスタンドです。

対応機種4.6〜6.9inchのスマートフォン 材質ABS、アルミ、ポリカーボネート、PVC ブラック 質量(g)300 外形寸法(mm)ヘッドクリップ:約72×80×80、アーム:約560、ベースホルダー:約54×76×130(収納時) 耐荷重(g)250 角度調節

商品説明動画

スマホ用アームスタンドPWDSLARM80BK

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-19
用途:
スマホスタンドとして
宗教法人長楽寺 様 (その他業種)

アームがかなりしっかり堅い。
位置がきちんと決まれば、問題ない。
しかし、変えようとするとかなり力が要る。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スマホ/タブレットスタンド・ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする