吸汗速乾抗菌防臭加工 PVC 安全長靴

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 75570383 品番 9665
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

吸汗、速乾、抗菌、防臭加工済み、耐油底のJIS S級相当鉄製先芯入りPVC安全長靴です。
剥離に強いインジェクション製法!

形状ハイカット サイズ(cm)25.5 機能吸汗・速乾・抗菌・防臭加工・耐油底 艶消しブラック 材質(先芯)鋼鉄 材質(アッパー)PVC 靴タイプ長靴 足幅3E タイプカバー付 種類安全長靴 長さ(cm)約36(26cm) 材質(ソール)PVC(耐油) 標準質量(g/片足)905(26cm) 用途一般作業用 アズワン品番64-4379-35

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-20
用途:
雨、雪の日の仕事で
その他業種

値段も安くて、ものも悪くなくいいです。それなりに長持ちもします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする