天牛(富士手袋工業)
天牛(富士手袋工業)の 安全長靴・長靴
天牛(富士手袋工業)の 先芯入り長靴
吸汗速乾抗菌防臭加工 PVC 安全長靴
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
75570408
品番
9665
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
吸汗、速乾、抗菌、防臭加工済み、耐油底のJIS S級相当鉄製先芯入りPVC安全長靴です。
剥離に強いインジェクション製法!
形状
ハイカット
サイズ(cm)
26.5
機能
吸汗・速乾・抗菌・防臭加工・耐油底
色
艶消しブラック
材質(先芯)
鋼鉄
材質(アッパー)
PVC
靴タイプ
長靴
足幅
3E
タイプ
カバー付
種類
安全長靴
長さ(cm)
約36(26cm)
材質(ソール)
PVC(耐油)
標準質量(g/片足)
905(26cm)
用途
一般作業用
アズワン品番
64-4379-37