ホシモト
ホシモトの 蝶番・ヒンジ
ホシモトの 蝶番
ホシモトの 平蝶番
SUS製落し込み蝶番
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L(mm)
20
注文コード
75570968
品番
SA-82-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
寸法L
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
ピンが抜差しでき、取付けが簡単です。
材質
ステンレス
寸法D(mm)
41+0,-0.5
寸法E(mm)
12.2
寸法F(mm)
6.5〜7.0
寸法X(mm)
12.2
寸法Y(mm)
50
寸法D1(Φmm)
18
寸法D2(Φmm)
16
寸法D3(Φmm)
8
寸法W1(mm)
36.9
寸法W2(mm)
35
寸法H(mm)
32.8
寸法H1(mm)
13
寸法H2(mm)
7
寸法t(mm)
4
寸法M(mm)
8
寸法L(mm)
20
質量(g)
313
用途
キュービクル・配電盤・その他各種BOX
RoHS指令(10物質対応)
対応