ホシモト
ホシモトの 蝶番・ヒンジ
ホシモトの 蝶番
ホシモトの 平蝶番
SUS製落し込み蝶番
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75571056
品番
SA-83-2
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
ピンが抜差しでき、取付けが簡単です。
材質
ステンレス
寸法D1(Φmm)
18
寸法D2(Φmm)
16
寸法D3(Φmm)
8
寸法W1(mm)
37.8
寸法W2(mm)
35
寸法H(mm)
20
寸法t(mm)
4
寸法D(Φmm)
41+0,-0.5
寸法E(mm)
11.3
寸法F(mm)
6.5〜7.0
寸法X(mm)
11.3
寸法Y(mm)
49.1
寸法T(mm)
2.0,2.3
質量(g)
304.3
用途
キュービクル・配電盤・その他各種BOX
RoHS指令(10物質対応)
対応