画像準備中

中量ラックGSN型用移動仕切板

商品レビューを投稿する
20日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可お客様組立品車上渡し 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 適合GSN型 150kgタイプ、奥行300mm用 注文コード75571076 品番GSN-SI2530K
参考基準価格(税別)¥1,700 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品は適合など21種類から選べます 他の種類を見る

中量ラックGSN型用移動仕切板です。

適合GSN型 150kgタイプ、奥行300mm用 寸法(mm)H250xD300 アイボリー グリーン購入法適合
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅宛の配送はできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする