ホシモト
ホシモトの 蝶番・ヒンジ
ホシモトの 蝶番
ホシモトの 平蝶番
鉄製付き合せ蝶番
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75571108
品番
A-85-4
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
¥
439
バスケットに入れる
板厚があり、重量用の扉に使用できます。
材質
鉄
表面処理
ピンのみ三価クロメートめっき
寸法H1(mm)
38
寸法H2(mm)
33
寸法h1(mm)
35
寸法h2(mm)
5
質量(g)
257
用途
大型BOX等
RoHS指令(10物質対応)
対応