ホシモト
ホシモトの 蝶番・ヒンジ
ホシモトの 蝶番
ホシモトの 平蝶番
鉄製平蝶番
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75571153
品番
A-88-3
販売価格(税込)
¥175
販売価格(税別)
¥
159
バスケットに入れる
左右同寸で用途に合わせて使用できます。
材質
鉄
寸法L(mm)
32
寸法W(mm)
90
寸法t(mm)
1.6
寸法D1(Φmm)
3.5
寸法D2(Φmm)
7
質量(g)
40.8
適合扉質量(kg)
6(縦2ケ使用時)
用途
配電盤・分電盤・その他各種BOX
RoHS指令(10物質対応)
対応