ホシモト
ホシモトの 蝶番・ヒンジ
ホシモトの 蝶番
ホシモトの 平蝶番
SUS製平蝶番
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75571336
品番
SA-90-5
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
ピンが抜差しで取付が簡単です。
用途に合わせ曲げて使用します。
材質
ステンレス
寸法W1(mm)
95
寸法W2(mm)
19
寸法W3(mm)
76
寸法L(mm)
30
寸法D1(Φmm)
4
寸法D2(Φmm)
9
寸法t(mm)
2
質量(g)
50.2
用途
配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX
RoHS指令(10物質対応)
対応