ホシモト
ホシモトの 蝶番・ヒンジ
ホシモトの 蝶番
ホシモトの 平蝶番
鉄製平蝶番
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75571397
品番
A-91-6
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
ピンが抜差しで取付が簡単です。
用途に合わせ曲げて使用します。
材質
鉄
表面処理
ピンのみ三価クロメートめっき
寸法W1(mm)
140
寸法W2(mm)
30
寸法W3(mm)
110
寸法D1(Φmm)
6
寸法D2(Φmm)
12
寸法L(mm)
65
寸法t(mm)
3.2
質量(g)
267
用途
配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX
RoHS指令(10物質対応)
対応