ホシモト
ホシモトの 蝶番・ヒンジ
ホシモトの 蝶番
ホシモトの 平蝶番
鉄製重量抜き差し蝶番
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L2(mm)
70
注文コード
75571433
品番
A-92-3(右開き用)
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
この商品は
寸法L2
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
用途に応じて、大きさが選べるようラインナップしております。
材質
鉄
寸法W(mm)
70
寸法L1(mm)
75
寸法L2(mm)
70
寸法D1(Φmm)
6
寸法D2(Φmm)
12.4
寸法t(mm)
3.2
質量(g)
176.5
用途
各種BOX
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※右開き用・左開き用があります。
※本図は左を示し、右は勝手違いとなります。