ホシモト
ホシモトの 蝶番・ヒンジ
ホシモトの 蝶番
ホシモトの 平蝶番
SUS製裏蝶番
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L2(mm)
65
注文コード
75571537
品番
SA-100-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
寸法L2
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
隠し蝶番で表からは見えません。
材質
ステンレス
寸法W1(mm)
86.5
寸法W2(mm)
28
寸法W3(mm)
58.5
寸法W4(mm)
22
寸法L1(mm)
70
寸法L2(mm)
65
寸法H(mm)
42
寸法D1(Φmm)
6
寸法D2(Φmm)
12
寸法t(mm)
3
質量(g)
246.2
用途
分電盤・制御盤・その他各種BOX
RoHS指令(10物質対応)
対応