ホシモト
ホシモトの 蝶番・ヒンジ
ホシモトの 蝶番
ホシモトの 平蝶番
SUS製裏蝶番
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75571546
品番
SA-100-2
販売価格(税込)
¥813
販売価格(税別)
¥
739
バスケットに入れる
隠し蝶番で表からは見えません。
材質
ステンレス
寸法W1(mm)
84
寸法W2(mm)
24.5
寸法W3(mm)
59.5
寸法W4(mm)
16
寸法L1(mm)
55
寸法L2(mm)
50
寸法H(mm)
37
寸法D1(Φmm)
5
寸法D2(Φmm)
9
寸法t(mm)
2
質量(g)
120.3
用途
分電盤・制御盤・その他各種BOX
RoHS指令(10物質対応)
対応