ホシモト
ホシモトの 蝶番・ヒンジ
ホシモトの 蝶番
ホシモトの 平蝶番
SUS製裏蝶番
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75571555
品番
SA-100-3
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
隠し蝶番で表からは見えません。
材質
ステンレス
寸法W1(mm)
73
寸法W2(mm)
22.5
寸法W3(mm)
50.5
寸法W4(mm)
19
寸法L1(mm)
45
寸法L2(mm)
40
寸法H(mm)
34
寸法D1(Φmm)
5
寸法D2(Φmm)
9
寸法t(mm)
2
質量(g)
88.3
用途
分電盤・制御盤・その他各種BOX
RoHS指令(10物質対応)
対応