ホシモト
ホシモトの 蝶番・ヒンジ
ホシモトの 蝶番
ホシモトの 平蝶番
SUS製裏蝶番
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75571564
品番
SA-100-4
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
隠し蝶番で表からは見えません。
材質
ステンレス
寸法W1(mm)
67
寸法W2(mm)
23
寸法W3(mm)
44
寸法W4(mm)
15
寸法L1(mm)
36
寸法L2(mm)
32
寸法H(mm)
27
寸法D1(Φmm)
4
寸法D2(Φmm)
8
寸法t(mm)
2
質量(g)
58.2
用途
分電盤・制御盤・その他各種BOX
RoHS指令(10物質対応)
対応